Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1160Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9382145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1026 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154189
Réf. Sonepar
00553315418
Réf. Fournisseur
9382145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1026 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382145
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


