Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 17° + PATERE BLANC - 9402531

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 17° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152307

Réf. Sonepar

00553315230

Réf. Fournisseur

9402531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 17° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9402531

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot