Non retournable

Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 24° + PATERE NOIR - 9403532

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 24° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151959

Réf. Sonepar

00553315195

Réf. Fournisseur

9403532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 24° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403532

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot