Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9384532

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153519

Réf. Sonepar

00553315351

Réf. Fournisseur

9384532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9384532

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot