Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR - 9404532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151591
Réf. Sonepar
00553315159
Réf. Fournisseur
9404532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9404532
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 12w 1308lm 3000°k 36° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


