Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9382535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154240
Réf. Sonepar
00553315424
Réf. Fournisseur
9382535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


