Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9383535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153885
Réf. Sonepar
00553315388
Réf. Fournisseur
9383535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9383535
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 12w 1308lm 3000°k 24° + adapt. 3 allumages gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


