Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC - 9403531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673151942
Réf. Sonepar
00553315194
Réf. Fournisseur
9403531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: