Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS - 9404535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151607
Réf. Sonepar
00553315160
Réf. Fournisseur
9404535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


