Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9384551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153564
Réf. Sonepar
00553315356
Réf. Fournisseur
9384551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9384551
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


