Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9382555

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154301

Réf. Sonepar

00553315430

Réf. Fournisseur

9382555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382555

De la gamme de produit : Projecteurs leds