Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9384555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153588
Réf. Sonepar
00553315358
Réf. Fournisseur
9384555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


