Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC - 9403541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151973
Réf. Sonepar
00553315197
Réf. Fournisseur
9403541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403541
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


