Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9384545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153557
Réf. Sonepar
00553315355
Réf. Fournisseur
9384545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9384545
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 12w 1374lm 4000°k 36° + adapt. 3 allumages gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


