Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR - 9404542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151621
Réf. Sonepar
00553315162
Réf. Fournisseur
9404542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


