Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9382731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154318
Réf. Sonepar
00553315431
Réf. Fournisseur
9382731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


