Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9382735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154332
Réf. Sonepar
00553315433
Réf. Fournisseur
9382735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382735
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


