Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 24° + PATERE NOIR - 9403732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152048
Réf. Sonepar
00553315204
Réf. Fournisseur
9403732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 24° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


