Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 17° + PATERE BLANC - 9402751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152451
Réf. Sonepar
00553315245
Réf. Fournisseur
9402751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9402751
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 14w 1550lm 3500°k 17° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


