Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 17° + PATERE GRIS - 9402755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152475
Réf. Sonepar
00553315247
Réf. Fournisseur
9402755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 17° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


