Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9383755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673154035
Réf. Sonepar
00553315403
Réf. Fournisseur
9383755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


