Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR - 9403752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152109
Réf. Sonepar
00553315210
Réf. Fournisseur
9403752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


