Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9384751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153656
Réf. Sonepar
00553315365
Réf. Fournisseur
9384751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9384751
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 14w 1550lm 3500°k 36° + adapt. 3 allumages blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


