Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9382741

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154349

Réf. Sonepar

00553315434

Réf. Fournisseur

9382741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1402 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot