Non retournable

Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC - 9403741

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152062

Réf. Sonepar

00553315206

Réf. Fournisseur

9403741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1402 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot