Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + PATERE GRIS - 9403745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152086
Réf. Sonepar
00553315208
Réf. Fournisseur
9403745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403745
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


