Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9383741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153984
Réf. Sonepar
00553315398
Réf. Fournisseur
9383741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9383741
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 14w 1582lm 4000°k 24° + adapt. 3 allumages blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


