Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR - 9403742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152079
Réf. Sonepar
00553315207
Réf. Fournisseur
9403742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


