Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR - 9403842

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 832 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152161

Réf. Sonepar

00553315216

Réf. Fournisseur

9403842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

832 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403842

De la gamme de produit : Projecteurs leds