Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC - 9404841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 832 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151799
Réf. Sonepar
00553315179
Réf. Fournisseur
9404841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
832 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9404841
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 8w 832lm 4000°k 24° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


