Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9385845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 832 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153373
Réf. Sonepar
00553315337
Réf. Fournisseur
9385845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
832 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


