Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9385842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 832 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673153366
Réf. Sonepar
00553315336
Réf. Fournisseur
9385842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
832 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


