Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR - 9405832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151416
Réf. Sonepar
00553315141
Réf. Fournisseur
9405832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9405832
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


