Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR - 9403832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152130
Réf. Sonepar
00553315213
Réf. Fournisseur
9403832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


