Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC - 9404831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151768
Réf. Sonepar
00553315176
Réf. Fournisseur
9404831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


