Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC - 9405831

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 819 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151409

Réf. Sonepar

00553315140

Réf. Fournisseur

9405831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

819 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9405831

De la gamme de produit : Projecteurs leds