Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 17° + PATERE GRIS - 9403855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152208
Réf. Sonepar
00553315220
Réf. Fournisseur
9403855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403855
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


