Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9384855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153762
Réf. Sonepar
00553315376
Réf. Fournisseur
9384855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9384855
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


