Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC - 9404851

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 830 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151829

Réf. Sonepar

00553315182

Réf. Fournisseur

9404851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

830 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9404851

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot