Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + PATERE BLANC - 9405851

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 830 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151461

Réf. Sonepar

00553315146

Réf. Fournisseur

9405851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

830 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9405851

De la gamme de produit : Projecteurs leds