Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + PATERE NOIR - 9405852

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 830 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151478

Réf. Sonepar

00553315147

Réf. Fournisseur

9405852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

830 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9405852

De la gamme de produit : Projecteurs leds