Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 7572051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673250744
Réf. Sonepar
00553325074
Réf. Fournisseur
7572051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


