Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 7572141

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251253

Réf. Sonepar

00553325125

Réf. Fournisseur

7572141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572141

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 19w 2455lm 4000°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.