Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 7572731

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030766

Réf. Sonepar

00553303084

Réf. Fournisseur

7572731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 27w 3134lm 3000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.