Non retournable

Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE - 7572951

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251376

Réf. Sonepar

00553325137

Réf. Fournisseur

7572951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 27w 3226lm 3500°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot