Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE BLANCHE - 7574541

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251130

Réf. Sonepar

00553325113

Réf. Fournisseur

7574541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574541

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 39w 5723lm 4000°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot