Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE - 7573941

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030858

Réf. Sonepar

00553303093

Réf. Fournisseur

7573941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7573941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 39w 5723lm 4000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot