Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 7575731

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030889

Réf. Sonepar

00553303096

Réf. Fournisseur

7575731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7575731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 45w 6145lm 3000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur