Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE - 7575741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673030919
Réf. Sonepar
00553303099
Réf. Fournisseur
7575741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7575741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 45w 6451lm 4000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


