Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 7362131

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253745

Réf. Sonepar

00553325374

Réf. Fournisseur

7362131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7362131

De la gamme de produit : Encastrés leds